Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG 1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG 1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG 1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG 1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG 1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG 1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG 1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG - 1
1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG - 2
1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG - 3
1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG - 4
1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG - 5
1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG - 6
1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG - 7
1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG - 8

1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment

STESHSL-SORT-1/4ZO-23TLG

Art.-Nr. 096511 23

EAN 4049557637365

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment

Art.-Nr. 096511 23
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
Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Kompaktes, 23-teiliges Sortiment mit Multi-Steckschlüsseln in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Idealer Problemlöser für schwer zugängliche Schrauben


  • Anwendungen z.B. Kfz, Nfz, Motorrad und Fahrrad, Maschinenbau, Feinmechanik und Möbelindustrie

  • Mit der Kombination aus sehr kompakter, flacher und angewinkelter Ratsche und den Verlängerungen werden auch Schrauben an engen und schwer zugänglichen Stellen sehr gut erreicht

  • Zahlreiche praxisgerechte Details vereinfachen die Schraubaufgaben


Einer für alle: Multi-Steckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe


  • Jeder der kurzen Steckschlüssel mit dem 12-kantigen Abtrieb passt für Schraubenantriebe 6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll) und Außen-TX

  • Das Sortiment umfasst 6 Schlüsselweiten von 5 bis 13 mm

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich

  • Der lange Bithalter mit Schnellwechselfutter für die 15 Bits ergänzt das Set

  • Die kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant und TX


Kraftvoll und effizient Verschrauben mit Drehmomenten bis 40 Nm


  • Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Die sehr schlanke Umschaltknarre mit dem kompakten, abgewinkelten Kopf hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • An der gerändelten Drehscheibe kann mit dem Daumen der Schraubvorgang beschleunigt werden

  • Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt, so ist die Einhandbedienung möglich


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

23 STK

Breite x Höhe x Tiefe

130 x 32 x 80 mm

1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
Bithalter

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-L100MM

Beschreibung:
C 6,3 (1/4 Zoll)
Für präzises und zuverlässiges Arbeiten mit verschiedenen Bits
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung 100 mm

VERL-1/4ZO-L100MM

Beschreibung:
Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Schneidendicke x Schneidenbreite: 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1 Länge: 25 mm Stahl
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2 Länge: 25 mm Stahl
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Verbindungsteil DIN 7428 C 6,3 (1/4 Zoll)

VERBTL-BIT-6KT-1/4ZOX4KT-1/4ZO

Beschreibung:
1/4 Zoll; Länge: 25 mm
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX27-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX27 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Bit-Knarre

BITKNAR-1/4ZO-L100MM

Beschreibung:
Verchromt 100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-5MM

Beschreibung:
5 mm
Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-6MM

Beschreibung:
6 mm
Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-8MM

Beschreibung:
8 mm
Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-10MM

Beschreibung:
10 mm
Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-11MM

Beschreibung:
11 mm
Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-13MM

Beschreibung:
13 mm
Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
Metallkassette Größe 0 Unbestückt
1 x
Metallkassette Größe 0 Unbestückt

METKAS-130X80X32-GR0

Menge: 1 x